SNHX 1203 wersja neutralna, UNI

Nr art.: 218591 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    119,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    99,44  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1103
    typ UNI
    Gatunek HB7525
    Materiał ostrza HM
    grubość płyty 3,2 mm
    dla szerokości rowka ap 6 mm
    szerokość fazy 0,25 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 3,2 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218591 UNI
    EAN / GTIN 4045197656421
    Numer producenta 218591 UNI

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    170
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka