Frez tarczowy z gwintem szerokość ap = 6 mm 63 mm

Nr art.: 218544 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 63 mm
    efektywna liczba ostrzy Zef 3
    Liczba płytek skrawających 6
    szerokość ap 6 mm
    wykonanie chwytu z gwintem
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Wymiana narzędzi PowerCard
    maksymalna głębokość wcinania ae maks. 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    długość całkowita Lges 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    gwint uchwytu M M16
    pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SN.. 1203
    śruby mocujące 219950 (IP15; 2,2 Nm)
    Rodzaj produktu Frezy tarczowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218544 63
    EAN / GTIN 4045197850010
    Numer producenta 218544 63

    Opis

    Wykonanie:

    Frezy tarczowe, z wytrzymałej stali specjalnej redukującej drgania.

    Zastosowanie:

    Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

    Wskazówka:

    Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
    Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP15.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka