SNHX 1203 wersja neutralna,, Typ: INOX

Nr art.: 218591 INOX
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    121,97  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,65  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
553 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1103
typ INOX
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,13 mm
grubość płyty 3,2 mm
dla szerokości rowka ap 6 mm
szerokość fazy 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka powlekane
grubość płytki E 3,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218591 INOX
EAN / GTIN 4045197656414
Numer producenta 218591 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.