{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 5 | |
Liczba płytek skrawających | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 24,2 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 48 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SNHX | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SN.. 1203 | |
śruby mocujące | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218564 100 | |
EAN / GTIN | 4045197462480 | |
Numer producenta | 218564 100 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |