{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 1102 | |
typ | UNI | |
Gatunek | HB7525 | |
Materiał ostrza | HM | |
grubość płyty | 2,3 mm | |
dla szerokości rowka ap | 4 mm | |
szerokość fazy | 0,15 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
grubość płytki E | 2,38 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 218571 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197656322 | |
Numer producenta | 218571 UNI |