SNHX 1102 wersja neutralna, INOX

Nr art.: 218571 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,54  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    97,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1102
    typ INOX
    Gatunek HB7535
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,13 mm
    grubość płyty 2,3 mm
    dla szerokości rowka ap 4 mm
    szerokość fazy 0,15 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    powłoka powlekane
    grubość płytki E 2,38 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218571 INOX
    EAN / GTIN 4045197656315
    Numer producenta 218571 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka