Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 4 mm, ⌀ D: 50mm

Nr art.: 218560 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 2
Liczba płytek skrawających 4
wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 8,5 mm
⌀ kołnierza d1 32 mm
długość kołnierza L1 15 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SN.. 1102
śruby mocujące 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218560 50
EAN / GTIN 4045197462367
Numer producenta 218560 50

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP9.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.