SNHX 1102 wersja neutralna, ST900

Nr art.: 218571 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    118,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    99,10  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1102
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,08 mm
grubość płyty 2,3 mm
dla szerokości rowka ap 4 mm
szerokość fazy 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 2,38 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218571 ST900
EAN / GTIN 4045197655998

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe