Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 5 mm 125L mm

Nr art.: 218562 125L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 125 mm
    efektywna liczba ostrzy Zef 6
    Liczba płytek skrawających 12
    wykonanie chwytu z otworem
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Wymiana narzędzi PowerCard
    maksymalna głębokość wcinania ae maks. 29,7 mm
    ⌀ kołnierza d1 59 mm
    długość całkowita Lges 50 mm
    ⌀ otworu uchwytu 32 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SN.. 1103
    śruby mocujące 219949 (IP9; 2,0 Nm)
    Rodzaj produktu Frezy tarczowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218562 125L
    EAN / GTIN 4045197707291
    Numer producenta 218562 125L

    Opis

    Wykonanie:

    Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

    Zastosowanie:

    Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

    Część zamienna:

    Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

    Wskazówka:

    Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP9.
    Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka