{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNHX 1103 | |
typ | UNI | |
Gatunek | HB7835 | |
Materiał ostrza | HM | |
grubość płyty | 2,7 mm | |
dla szerokości rowka ap | 5 mm | |
szerokość fazy | 0,25 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
grubość płytki E | 3,18 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 218583 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406537913 | |
Numer producenta | 218583 UNI |