SNHX 1103 prawe UNI

Nr art.: 218585 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    120,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1103
typ UNI
Gatunek HB7835
Materiał ostrza HM
grubość płyty 2,7 mm
dla szerokości rowka ap 5 mm
szerokość fazy 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218585 UNI
EAN / GTIN 4062406537982

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.
Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe