SNHX 1103 wersja neutralna,, Typ: ST1400

Nr art.: 218581 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    121,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNHX 1103
typ ST1400
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,13 mm
grubość płyty 2,7 mm
dla szerokości rowka ap 5 mm
szerokość fazy 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218581 ST1400
EAN / GTIN 4045197656353
Numer producenta 218581 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.