{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Do płyty typu | 01 | |
min. ⌀ otworu D | 23 mm | |
Materiał frezu | węgliki HM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ wewn. d1 | 16 mm | |
maks. głębokość skrawania Smaks. | 3 mm | |
długość całkowita Lges | 148,58 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
wykonanie chwytu | walcowe | |
zestaw śrub mocujących | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
głębokość gwintu | 76,25 mm | |
Rodzaj produktu | Korpusy frezów cyrkulacyjnych |
Numer artykułu | 217405 25XL | |
EAN / GTIN | 4045197216953 | |
Numer producenta | 217405 25XL |