{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Do płyty typu | 02 | |
min. ⌀ otworu D | 17,5 mm | |
Materiał frezu | węgliki HM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ wewn. d1 | 12,2 mm | |
maks. głębokość skrawania Smaks. | 2,6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 63,7 mm | |
długość całkowita Lges | 108,7 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
wykonanie chwytu | Weldon | |
zestaw śrub mocujących | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Korpusy frezów cyrkulacyjnych |
Numer artykułu | 217405 20L | |
EAN / GTIN | 4045197216939 | |
Numer producenta | 217405 20L |