Korpusy frezów cyrkulacyjnych 11L

Nr art.: 217405 11L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu 03
min. ⌀ otworu D 10,6 mm
Materiał frezu węgliki HM
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 7,4 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 1,6 mm
Długość wysięgu L1 34,2 mm
długość całkowita Lges 74,2 mm
⌀ chwytu Ds h6 10 mm
wykonanie chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Numer producenta 217405 11L

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.