Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliki HM, Typ: 11XL

Nr art.: 217405 11XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu 03
min. ⌀ otworu D 10,6 mm
Materiał frezu węgliki HM
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 8 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 1,25 mm
długość całkowita Lges 77,66 mm
⌀ chwytu Ds h6 8 mm
kształt chwytu walcowe
zestaw śrub mocujących 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
głębokość gwintu 40 mm
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922
Numer producenta 217405 11XL
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka