Korpusy frezów cyrkulacyjnych 25L

Nr art.: 217400 25L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu 01
min. ⌀ otworu D 23 mm
Materiał frezu stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 16 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 3,45 mm
Długość wysięgu L1 67,5 mm
długość całkowita Lges 116 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
wykonanie chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217400 25L
EAN / GTIN 4045197216908
Numer producenta 217400 25L

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka