Korpusy frezów cyrkulacyjnych 25

Nr art.: 217400 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu 01
min. ⌀ otworu D 23 mm
Materiał frezu stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 16 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 3,45 mm
Długość wysięgu L1 38,5 mm
długość całkowita Lges 87 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
wykonanie chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892
Numer producenta 217400 25

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka