{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 3,5 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
geometria płytki | Zarys pełny | |
zastosowanie | wewn. | |
⌀ zewn. D | 23 mm | |
głębokość (t) | 2,023 mm | |
grubość płytki E | 4 mm | |
do gwintów większych/równych | M33×3,5 | |
typ | 01 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217510 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197217608 | |
Numer producenta | 217510 3,5 |