{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Do płyty typu | 04 | |
min. ⌀ otworu D | 7,9 mm | |
Materiał frezu | stal | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ wewn. d1 | 7,1 mm | |
maks. głębokość skrawania Smaks. | 0,35 mm | |
Długość wysięgu L1 | 17,2 mm | |
długość całkowita Lges | 57,2 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 10 mm | |
wykonanie chwytu | Weldon | |
zestaw śrub mocujących | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Rodzaj produktu | Korpusy frezów cyrkulacyjnych |
Numer artykułu | 217400 8 | |
EAN / GTIN | 4045197216861 | |
Numer producenta | 217400 8 |