Frezy 45° do fazowania 8 mm

Nr art.: 216102 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt sfazowania w ruchu powrotnym: 45
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 8 mm
    wykonanie chwytu z gwintem
    Kąt sfazowania w ruchu powrotnym 45 stopni
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    Liczba ostrzy Z 1
    minimalna ⌀ na wejściu obrabianego przedmiotu Dmin. 20,4 mm
    maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 20,2 mm
    Długość wysięgu L1 14 mm
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    długość całkowita Lges 23 mm
    ⌀ D2 9,75 mm
    gwint uchwytu M M6
    pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 090308
    śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Rodzaj produktu Frez do fazowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 216102 8
    EAN / GTIN 4045197469908
    Numer producenta 216102 8

    Opis

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka