SDLT 090308 EN UNI

Nr art.: 216410 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,06  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,73  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SDLT 090308 EN
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216410 UNI
EAN / GTIN 4045197319814
Numer producenta 216410 UNI

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne dodatnie płytki skrawające, precyzyjnie spiekane, z łamaczami wióra. Powierzchnie przylegania precyzyjnie szlifowane.