{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym | 45 stopni | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
⌀ D | 17,5 mm | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 29,8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SD.. 090308 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 216100 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197429490 | |
Numer producenta | 216100 17,5 |