• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frezy 45° do fazowania 23,5 mm

Nr art.: 216100 23,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt sfazowania w ruchu powrotnym: 45
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym 45 stopni
Kąt ustawienia κ 45 stopni
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 4
⌀ D 23,5 mm
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 35,8 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 130 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 090308
śruby mocujące 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216100 23,5
EAN / GTIN 4045197429605
Numer producenta 216100 23,5

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750, wielk. 3,8 z grotem nr 67 4252 wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka