{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym | 45 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
minimalna ⌀ na wejściu obrabianego przedmiotu Dmin. | 28,5 mm | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 28,3 mm | |
Długość wysięgu L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
długość całkowita Lges | 28 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SD.. 090308 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 216102 16 | |
EAN / GTIN | 4045197469915 | |
Numer producenta | 216102 16 |