{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 23,5 mm | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym | 45 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
minimalna ⌀ na wejściu obrabianego przedmiotu Dmin. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 35,8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SD.. 090308 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 216102 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469939 | |
Numer producenta | 216102 23,5 |