{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
śruby mocujące | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215968 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940056 | |
Numer producenta | 215968 50/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z małą podziałką 50/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 719,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 198,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 168,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 528,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | frezowanie odsadzeń ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
śruby mocujące | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |