{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
śruby mocujące | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215960 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939951 | |
Numer producenta | 215960 25/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką 25/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 565,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 343,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 279,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 032,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | |
gwint uchwytu M | M12 | M12 | M12 | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | frezowanie kątowe ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | frezowanie kątowe ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | frezowanie narożników |
długość całkowita Lges | 30 | 35 | 35 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |