{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 123 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,25 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 57,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215850 63/8 | |
EAN / GTIN | 4045197221797 | |
Numer producenta | 215850 63/8 |