• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice do fazowania 75 stopni

Nr art.: 215795 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt γ (stopni) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003
kąt γ 75 stopni
wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 9
długość całkowita Lges 60 mm
min. ⌀ D 19 mm
największa ⌀ D1 33 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b 7 mm
uzyskiwana długość sfazowania l 27,5 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h 27 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Posuw na ząb przy hmaks. 0,11 mm
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215795 75
EAN / GTIN 4045197383259
Numer producenta 215795 75

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka