APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI

Nr art.: 215680 UNI
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,49  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 933 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 060202 ER
typ UNI
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215680 UNI
EAN / GTIN 4045197601520
Numer producenta 215680 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka