Frezy kątowe 90° GARANT Softcut 25/3 mm

Nr art.: 215577 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zeff (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie narożników
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 25 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie narożników
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 9
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 30 mm
Długość wysięgu L1 45 mm
długość całkowita Lges 101 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1335..
śruby mocujące 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215577 25/3
EAN / GTIN 4045197455284
Numer producenta 215577 25/3

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymiz geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTCwniestabilnych warunkachdo wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kątowego, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

Wskazówka:

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.
Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP.
Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!
Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka