{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 61 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,65 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 26,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215570 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750716 | |
Numer producenta | 215570 32/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy kątowe 90° GARANT Softcut MTC, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 32/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 781,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 454,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | 32 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |