{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 24,7 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
⌀ D3 | 21,7 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 46,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 47,4 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1335.. | |
śruby mocujące | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215570 24,7/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409225 | |
Numer producenta | 215570 24,7/4 |