APET 133512 ER TI

Nr art.: 215370 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,89  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APET 133512 ER
typ TI
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7930
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,13 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215370 TI
EAN / GTIN 4045197875372
Numer producenta 215370 TI

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka