APMT 180512 ER, HB8630, Typ: INOX

Nr art.: 215282 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    75,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
436 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 180512 ER
typ INOX
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB8630
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215282 INOX
EAN / GTIN 4045197747747
Numer producenta 215282 INOX

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka