APMT 180531 SR, HB7510, Typ: ST1400

Nr art.: 215229 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 180531 SR
typ ST1400
promień naroża 3,1 mm
Gatunek HB7510
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,25 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215229 ST1400
EAN / GTIN 4045197673473
Numer producenta 215229 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka