APET 180520 FR ALU

Nr art.: 215210 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    75,92  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APET 180520 FR
typ AL
promień naroża 1,8 mm
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215210 ALU
EAN / GTIN 4045197673794
Numer producenta 215210 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka