{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 47 mm | |
długość całkowita Lges | 65 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | |
śruby mocujące | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Numer producenta | 215126 63/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang 63/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 756,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 754,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 27 | 27 |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | Frez do narożników ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 47 | 55 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |