Frezy do fazowania GARANT Softcut HSI 16/3 mm

Nr art.: 214911 16/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt sfazowania w ruchu powrotnym: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym 45 stopni
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 3
⌀ D 16 mm
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 26,3 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita Lges 110 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SO.T 0836..
śruby mocujące 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Numer producenta 214911 16/3

Opis

Wykonanie:

Bardzo wydajne narzędzie do fazowania w ruchu do przodu i wstecz.

Wskazówka:

Dmaks przy zastosowaniu płytek skrawających o r = 0,4 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 2,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka