GARANT Softcut HSI z dużą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 40/4mm

Nr art.: 214906 40/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Softcut®
⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SO.. 0836..
śruby mocujące 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214906 40/4
EAN / GTIN 4045197674456
Numer producenta 214906 40/4

Opis

Wykonanie:

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skarwającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.
Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać a= 6 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka