{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,8 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 56,5 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,75 mm | |
Długość rampingu dla αmaks. | 15 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SO.. 1205.. | |
śruby mocujące | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowica frezarska do płaszczyzn |
Numer artykułu | 214848 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263117223 | |
Numer producenta | 214848 42/3 |