Głowice frezar. do płaszcz. 45° 40/6 mm

Nr art.: 214400 40/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 6
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 40 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 48 mm
    maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 48,2 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 16 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 88 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 94 mm
    Frez obiegowy ap 1,5 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,76 mm
    Długość rampingu dla αmaks. 37,5 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 0903
    śruby mocujące 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice do planowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214400 40/6
    EAN / GTIN 4045197131737
    Numer producenta 214400 40/6

    Opis

    Wykonanie:

    Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnie ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy.

    Zaleta:

    Najwyższa wydajność dzięki:
    • Maksymalna prędkość skrawania.
    • Bardzo duży posuw.
    • Krótkie czasy obróbki.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,5 z grotem nr674252, wielk. 8IP.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki