{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 71,2 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 134 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 140 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,47 mm | |
Długość rampingu dla αmaks. | 60,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SD.. 0903 | |
śruby mocujące | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 214400 63/10 | |
EAN / GTIN | 4045197131782 | |
Numer producenta | 214400 63/10 |