SDMX 0903 AFEN, HB7525, Typ: ST900

Nr art.: 214477 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SDMX 0903 AFEN
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,14 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Numer producenta 214477 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal INOX < 900 N/mm²
M
230
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
  • precyzyjnie spiekane i oszlifowane − najwyższa jakość powierzchni obrabianej 
  • struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.