SDHX 0903 AFTN, HB7515, Typ: ST1400

Nr art.: 214439 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SDHX 0903 AFTN
typ ST1400
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,14 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214439 ST1400
EAN / GTIN 4045197554413
Numer producenta 214439 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
410
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
300
Stal INOX > 900 N/mm²
M
190
żeliwo szare (sferoidalne)
K
190
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
  • precyzyjnie spiekane i oszlifowane − najwyższa jakość powierzchni obrabianej 
  • struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.