Głowice frezarskie do płasz. 45° 16/2 mm

Nr art.: 214395 16/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 24,2 mm
Długość wysięgu L1 40 mm
długość całkowita Lges 90 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 40 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 46 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,12 mm
Długość rampingu dla αmaks. 13,5 mm
śruby mocujące 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Numer producenta 214395 16/2

Opis

Wykonanie:

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnie ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy.

Zaleta:

Najwyższa wydajność dzięki:
  • Maksymalna prędkość skrawania.
  • Bardzo duży posuw.
  • Krótkie czasy obróbki.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,5 z grotem nr674252, wielk. 8IP.