Głowice frezarskie do płasz. 45° 20/3 mm

Nr art.: 214395 20/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 28,2 mm
Długość wysięgu L1 40 mm
długość całkowita Lges 90 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 48 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 54 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,64 mm
Długość rampingu dla αmaks. 17,5 mm
śruby mocujące 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214395 20/3
EAN / GTIN 4045197221629
Numer producenta 214395 20/3

Opis

Wykonanie:

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnie ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy.

Zaleta:

Najwyższa wydajność dzięki:
  • Maksymalna prędkość skrawania.
  • Bardzo duży posuw.
  • Krótkie czasy obróbki.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,5 z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka