SEHW 1204 AFFN ALU

Nr art.: 214353 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEHW 1204 AFFN
    typ ALU
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek PKD
    Materiał ostrza PKD
    posuw fz na ząb 0,24 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    grubość płytki E 4,76 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214353 ALU
    EAN / GTIN 4062406358082
    Numer producenta 214353 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    1500
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1200
    Al > 10% Si:
    N
    1200
    CuZn
    N
    1000
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 1,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka