Głowice frezarskie do płaszczyzn 45 °, lewotnące, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

Nr art.: 214205 50/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 5
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 63 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204..
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214205 50/5
EAN / GTIN 4045197717191
Numer producenta 214205 50/5

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Głowice frezarskie do płaszczyzn 45 °, lewotnące, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

Głowice frezarskie do płaszczyzn 45 °, lewotnące, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 978,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 781,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 097,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 949,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 521,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 825,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 5 3 4 5 5 5
⌀ otworu uchwytu 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
chłodzenie wewnętrzne nie tak tak tak tak tak
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204.. SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
wykonanie chwytu z otworem z otworem z otworem z otworem z otworem z otworem
⌀ ostrzy DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Podziałka ostrzy nierówne nierówne nierówne nierówne nierówne nierówne